Gaffelnøgle/skralderingsnøglesæt, i holder reverserbar 15° vinklet 10

Art.-nr.: 614915 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal nøgler 10
Nøglestørrelse 8 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm
Ringstilling 15 grader
Vinkel til fornyet greb 5 grader
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Emballage Kunststofholder
Nøglestørrelse, mål metrisk
med svinghoved nej
Skralde, reverserbar ja
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 614915 10
EAN/GTIN 3662424068416
Producentnummer 467BR.JP10

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Ring og gaffel med skraldevirkning. Den ekstra skraldemekanisme på kæben muliggør hurtig tilspænding uden at skulle sætte nøglen på igen. Ring med integreret fjeder for at forhindre at fastgørelsesmidlet skrider væk – kan skiftes om til højre- og venstrespænding. Ekstremt lille efterreguleringsvinkel på 5°.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

1 nøgle nr. 614905 af hver: str. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19
Opbevaring i: Kunststofholder

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele