{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 12 mm | |
Nøglelængde L | 171 mm | |
Kæbebredde b | 26,8 mm | |
Kæbehøjde h1 | 5,4 mm | |
Ringhøjde h2 | 8,2 mm | |
Ring-⌀D | 23,2 mm | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
med svinghoved | nej | |
Skralde, reverserbar | ja | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614905 12 | |
EAN/GTIN | 3662424065002 | |
Producentnummer | 467BR.12 |