Steeksleutel-/ringratelsleutelset, in houder omschakelbaar 15° gebogen 10

Artikelnummer: 614915 10
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal sleutels 10
Sleutelwijdte 8 mm; 10 mm; 16 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm
Ringstand 15 graden
Nadraaihoek 5 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Verpakking Kunststof houder
Sleutelwijdtematen metrisch
met draaibare kop nee
Ratel, omschakelbaar ja
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614915 10
EAN/GTIN 3662424068416
Nummer fabrikant 467BR.JP10

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Ring en vork met rateleffect. Het extra ratelmechanisme op de bek maakt snel aantrekken mogelijk zonder de sleutel opnieuw te hoeven plaatsen. Ringzijde met geïntegreerde veer om wegglijden via het bevestigingsmiddel te voorkomen – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Resp. 1 sleutel nr. 614905: Maat 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19
Opgeborgen in: Kunststof houder

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen