Garnitura viljuškasto-okastih ključeva s račnom, u torbi zakretni pod kutom od 15° 10

Artikl br.: 614915 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
76 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj ključeva 10
Širina ključa 8 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm
Položaj ključa 15 stupanj
Radni kut 5 stupanj
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirano
Pakiranje Plastični držač
Dimenzije širine ključa metrički
s okretnom glavom ne
Preklopna čegrtaljka da
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 614915 10
EAN / GTIN 3662424068416
Broj proizvođača 467BR.JP10

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Prsten i vilica s račnom. Dodatni mehanizam račne na vrhu omogućuje brzo stezanje bez potrebe za ponovnim podešavanjem ključa. Prstenasti vrh s ugrađenom oprugom sprječava klizanje po materijalu za učvršćivanje – moguće ga je podesiti za okretanje u desnu ili lijevu stranu. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Opseg isporuke:

Po 1 ključ br. 614905: Vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19
Pohrana u: Plastični držač

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi