• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Garnitura viličastih ključev / obročnih ključev z ragljo, v držalu dvosmerna 15° zakrivljena, Število ključev: 10

Št. art.: 614915 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število ključev Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število ključev 10
Zev ključa 8 mm; 5 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm
Položaj obroča 15 stopinj
Povratni zasuk 5 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirani
Pakiranje Držalo iz umetne mase
Mere zeva ključa metrični
z vrtljivo glavo ne
Raglja, dvosmerna da
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 614915 10
EAN/GTIN 3662424068416
Številka proizvajalca 467BR.JP10
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Obroč in vilice z učinkom raglje. Dodatni mehanizem raglje na čeljusti omogoča hitro zategovanje, ne da bi bilo treba ponovno namestiti ključ. Obročna stran z integrirano vzmetjo za preprečevanje drsenja prek pritrdilnega sredstva – možnost preklopa v desni ali levi tek. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

Po 1 ključ art. 614905: Vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19
Shranjevanje v: Držalo iz umetne mase