• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel-Satz, in Halter umschaltbar 15° abgewinkelt, Anzahl Schlüssel: 10

Artikel-Nr.: 614915 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schlüssel Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Drehrichtung umschaltbar ja
Anzahl Teile 10 St.
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Arbeitswinkel min. 5
Oberfläche verchromt
Farbton, silber Silbergrau
beschriebenes Teil, Silbergrau Griff; Werkzeugkopf; Griff; Werkzeugkopf
Farbe silber
Ausführung abgewinkelt
Winkel 15
mit Ratschenfunktion ja
Anzugrichtung links; rechts
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Anzahl Werkzeuge 10
Eigenschaften Griff ergonomisch
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 8 mm
Produktart Schraubenschlüssel
Set ja
Antrieb Griff
Abtrieb für Außen-Sechskant
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 614915 10
EAN / GTIN 3662424068416
Herstellernummer 467BR.JP10PB
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Ring und Gabel mit Knarrenwirkung. Der zusätzliche Knarrenmechanismus am Maul ermöglicht ein schnelles Anziehen ohne den Schlüssel neu ansetzen zu müssen. Ringseite mit integrierter Feder um das Rutschen über das Befestigungsmittel zu verhindern– umschaltbar für Rechts- und Linksanzug. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Je 1 Schlüssel Nr. 614905: Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19
Aufbewahrung in: Kunststoffhalter