{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Udførelse | lige | |
| Med skraldefunktion | ja | |
| Antal tænder | 72 | |
| Rotationsretningen kan skiftes | nej | |
| Min. arbejdsvinkel | 5 | |
| Produktionsmetode | sænksmedet | |
| Grebstype | standardgreb | |
| Bemærk, til skruer med udvendig sekskant | med skrueholderfunktion | |
| Produkttype | skruenøgle | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Overflade | matforkromet | |
| Standard | DIN 3113 | |
| Samlet længde | 216 mm | |
| Set | nej | |
| Drev | greb | |
| Udgang | til skruer med udvendig sekskant; til skruer med udvendig sekskant | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 614770 16 | |
| EAN/GTIN | 4067263001157 | |
| Producentnummer | 614770 16 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |