Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis 16 mm

Prekės Nr.: 614770 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 281 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 16 mm
Rakto ilgis L 216 mm
Žiaunų plotis b 35,1 mm
Žiočių aukštis h1 5,8 mm
Kilpos aukštis h2 10,7 mm
Žiedo ⌀ D 30,3 mm
Žiedo padėtis 0 laipsniai
Dantų skaičius 72
Suveikimo kampas 5 laipsniai
Gamintojo metodas kaldintas štampuojant
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuoti
Raktų dydžių matmenys metrais
Galinis ribotuvas žiaunų pusėje ne
Laikymo funkcija žiaunų pusėje ne
su nulenkiama galvute ne
Perjungiama terkšlė ne
Produkto rūšis Veržliarakčiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 614770 16
EAN / GTIN 4067263001157

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį