Gaffelnøgle/skralderingsnøgle, Nøglestørrelse: 24mm

Art.-nr.: 614770 24
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse lige
Med skraldefunktion ja
Antal tænder 72
Rotationsretningen kan skiftes nej
Min. arbejdsvinkel 5
Produktionsmetode sænksmedet
Grebstype standardgreb
Bemærk, til skruer med udvendig sekskant med skrueholderfunktion
Produkttype skruenøgle
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade matforkromet
Standard DIN 3113
Samlet længde 325 mm
Set nej
Drev greb
Udgang til skruer med udvendig sekskant; til skruer med udvendig sekskant
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 614770 24
EAN/GTIN 4067263001218
Producentnummer 614770 24
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

I begge sider med letgående, stabile skralder − reverserbar til højre- og venstrespænding. På begge sider er der 2 forskellige nøglestørrelser. Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.