Mekanisk trykspindel Ø 14 mm til spindelgevind M 14x1,5, 250 mm længde, 4,5 mm gevind

Art.-nr.: 614250
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel nej
Produkttype spindelværktøj, uspecificeret
Værktøjsdesign massivt stål
Afbalanceringsanordning uden
Indstillingsmulighed indstilling ikke muligt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 614250
EAN/GTIN 4021176306709
Producentnummer 614250
L-nummer L80010 1611
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beschreibung:

  • Die mechanische Druckspindel ist das Herzstück eines jeden KUKKO Abziehers. Damit lässt sich eine maximale Zugkraft von 10 t erzielen. Die manuelle Betätigung der Spindel sorgt für eine gefühlvolle Kontrolle des Abziehvorgangs. Das Feingewinde garantiert zudem eine perfekte Kraftübertragung. Eine umkehrbare Spindelspitze ermöglicht sowohl auf glatten Oberflächen als auch bei Zentrierungen ein sicheres Aufsetzen der Spindel.
  • Optimale Gleiteigenschaft im Gewindegang dank Spezialbeschichtung
  • Ideale Anpassung der Spindel an die Welle durch zweiseitige Spindelspitze

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 17 mm
  • Durchmesser [mm]: 14 mm
  • Gewindemaß der Spindel: M 14x1,5
  • Gesamtlänge der Spindel [mm]: 250 mm
  • Gesamtlänge der Spindel [inch]: 9 13/16
  • Gewindesteigung [mm]: 1.5
  • Aufnahmedurchmesser Spindelspitze [mm]: 6,4 mm
  • Messen des Gewindes [mm]: 4,5 mm