Broche mécanique Ø 14 mm pour filet de broche M 14x1,5, 250 mm longueur, 4,5 mm filetage

Réf.: 614250
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Entrée de liquide de refroidissement
sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement
sans sortie de lubrifiant
lubrifiant
non
Type de produit
tête à aléser non spécifiée
Exécution outil
acier plein
Dispositif d’équilibrage
sans
Capacité de réglage
réglage impossible

Identification et classification

Référence article 614250
EAN / GTIN 4021176306709
Réf. fabricant 614250
Article hors catalogue L80010 1611
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le broche mécanique est le cœur de chaque extracteur KUKKO. Cela permet d'obtenir une force de traction maximale de 10 t. L'activation manuelle de la broche assure un contrôle sensible du processus d'extraction. Le filetage fin garantit également une transmission de force parfaite. Une pointe de centrage réversible permet une mise en place sécurisée de la broche, à la fois sur des surfaces lisses et lors des centrages.
  • Propriétés de glisse optimales dans le filetage grâce à un revêtement spécial
  • Idéale adaptation de la broche à l'arbre grâce à la pointe de centrage double

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 17 mm
  • Diamètre [mm]: 14 mm
  • Dimension du filetage de la tige: M 14x1,5
  • Longueur totale de la broche [mm]: 250 mm
  • Longueur totale de la broche [inch]: 9 13/16
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Pas de vis [mm]: 1.5
  • Diamètre d'admission de l'extrémité de la broche [mm]: 6,4 mm
  • Mesure du filetage [mm]: 4,5 mm