Ax de presiune mecanică Ø 14 mm pentru filet ax M 14x1.5, lungime 250 mm, filet 4,5 mm

Cod articol.: 614250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Intrare lubrifiant de răcire
fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire
fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire
nu
Tip produs
Sculă de alezat nespecificată
Proiectarea sculei
oțel solid
Dispozitiv de echilibrare
fără
Posibilitate de reglare
setare imposibilă

Identificare și clasificare

Cod articol 614250
EAN / GTIN 4021176306709
Număr producător 614250
L-Număr L80010 1611
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Fusul de presiune mecanică este piesa centrală a fiecărui extractor KUKKO. Acesta permite atingerea unei forțe maxime de tracțiune de 10 tone. Acționarea manuală a axului asigură un control sensibil al procesului de extragere. Filetul fin garantează, de asemenea, transmiterea perfectă a puterii. Un vârf reversibil al fusului permite poziționarea sigură a fusului pe suprafețe netede, precum și la centrare.
  • Proprietăți optime de alunecare în filet datorită acoperirii speciale
  • Adaptarea ideală a fusului la arbore datorită vârfului reversibil al fusului

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: 17 mm
  • Diametru [mm]: 14 mm
  • Dimensiunea filetului axului: M 14x1,5
  • Lungimea totală a fusului [mm]: 250 mm
  • Lungimea totală a fusului [inch]: 9 13/16
  • Pasul filetului [mm]: 1,5
  • Diametrul de montare a vârfului fusului [mm]: 6,4 mm
  • Măsurarea filetului [mm]: 4,5 mm