Mechánica de husillo de presión Ø 14 mm para rosca de husillo M 14x1,5, 250 mm longitud, 4,5 mm rosca

Número de artículo: 614250
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante no
Tipo de producto Herramienta de husillo sin especificar
Ejecución de la herramienta acero macizo
Dispositivo de equilibrado sin
Posibilidad de ajuste ajuste no posible

Identificación y clasificación

Número de artículo 614250
EAN / GTIN 4021176306709
Número del fabricante 614250
Número L L80010 1611
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El husillo de presión mecánico es el corazón de cada extractor KUKKO. Permite alcanzar una fuerza de tracción máxima de 10 t. El accionamiento manual del husillo garantiza un control sensible del proceso de extracción. Además, la rosca fina asegura una perfecta transmisión de la fuerza. Una punta de husillo reversible permite un ajuste seguro del husillo tanto en superficies lisas como en centrados.
  • Óptima propiedad de deslizamiento en la rosca gracias al revestimiento especial
  • Adaptación ideal del husillo al eje mediante punta de husillo de doble cara

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura entre planos [mm]: 17 mm
  • Diámetro [mm]: 14 mm
  • Dimensión de la rosca del husillo: M 14x1,5
  • Longitud total del husillo [mm]: 250 mm
  • Longitud total del husillo [pulgadas]: 9 13/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Paso de rosca [mm]: 1.5
  • Diámetro de montaje de la punta del husillo [mm]: 6,4 mm
  • Medición de la rosca [mm]: 4,5 mm