Lille dobbelt gaffelnøgle 3,2 mm

Art.-nr.: 612200 3,2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
196 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 1 3,2 mm
Nøglelængde L 70 mm
maks. kæbebredde b1 10,5 mm
maks. kæbehøjde h 2 mm
Kæbestilling 1 15 grader
Kæbestilling 2 75 grader
Materiale Chrome-Alloy-Steel
Overflade beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 612200 3,2
EAN/GTIN 4018754018673
Producentnummer 40063232

Betegnelse

Udførelse:

Med meget slanke hoveder. Uens kæbestilling (15° og 75°), samme nøglevidde i begge ender.

Anvendelse:

Specielt til monteringsopgaver på steder med begrænset plads.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning vianikkelforkromning.
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven