Lille dobbelt gaffelnøgle 10 mm

Art.-nr.: 612200 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
353 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 1 10 mm
Nøglelængde L 105 mm
maks. kæbebredde b1 21 mm
maks. kæbehøjde h 3 mm
Kæbestilling 1 15 grader
Kæbestilling 2 75 grader
Materiale Chrome-Alloy-Steel
Overflade beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 612200 10
EAN/GTIN 4018754018611
Producentnummer 40061010

Betegnelse

Udførelse:

Med meget slanke hoveder. Uens kæbestilling (15° og 75°), samme nøglevidde i begge ender.

Anvendelse:

Specielt til monteringsopgaver på steder med begrænset plads.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning vianikkelforkromning.

Downloads og dokumenter

Compare with similar products

This article


Recommendations


Lille dobbelt gaffelnøgle  10 mm

Lille dobbelt gaffelnøgle 10 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
353 styk på lager
68,54  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
463 styk på lager
41,05  DKK
plus moms plus fragt
Kæbestilling 1 15 15
maks. kæbebredde b1 21 22,5
maks. kæbehøjde h 3 5
Overflade beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning vha. nikkelforkromning
Nøglelængde L 105 120
Nøglestørrelse, mål metrisk metrisk
Produkttype Skruenøgle Skruenøgle
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven