{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Sleutelwijdte 1 | 3,2 mm | |
| Sleutellengte L | 70 mm | |
| maximale bekbreedte b1 | 10,5 mm | |
| maximale bekhoogte h | 2 mm | |
| Bekstand 1 | 15 graden | |
| Bekstand 2 | 75 graden | |
| Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
| Oppervlak | splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd | |
| Sleutelwijdtematen | metrisch | |
| Producttype | Schroefsleutel |
| Artikelnummer | 612200 3,2 | |
| EAN/GTIN | 4018754018673 | |
| Nummer fabrikant | 40063232 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |