{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 14 mm | |
Nøglelængde L | 131 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 28,3 mm | |
maks. kæbehøjde h | 3 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 75 grader | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 612200 14 | |
EAN/GTIN | 4018754018659 | |
Producentnummer | 40061414 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lille dobbelt gaffelnøgle 14 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
95 styk på lager
88,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
536 styk på lager
50,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbestilling 2 | 75 | 75 |
maks. kæbebredde b1 | 28,3 | 30,5 |
maks. kæbehøjde h | 3 | 6,3 |
Overflade | beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning | vha. nikkelforkromning |
Nøglestørrelse 1 | 14 | 14 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |