{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 13 mm | |
Nøglelængde L | 131 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 28,3 mm | |
maks. kæbehøjde h | 3 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 75 grader | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 612200 13 | |
EAN/GTIN | 4018754018642 | |
Producentnummer | 40061313 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Lille dobbelt gaffelnøgle 13 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
241 styk på lager
77,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
812 styk på lager
47,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbestilling 1 | 15 | 15 |
Kæbestilling 2 | 75 | 75 |
maks. kæbehøjde h | 3 | 6 |
Overflade | beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning | vha. nikkelforkromning |
Nøglelængde L | 131 | 160 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål |