{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 3,2 mm | |
Dĺžka kľúča L | 70 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 10,5 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 2 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 75 Stupeň | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 612200 3,2 | |
EAN/GTIN | 4018754018673 | |
Číslo výrobcu | 40063232 |