• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave a forchetta doppia piccola, Apertura: 10mm

Codice art.: 612200 10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
50 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 10 mm
Lunghezza chiave L 105 mm
Apertura bocca massima b1 21 mm
Altezza bocca massima h 3 mm
Posizione della bocca 1 15 grado
Posizione della bocca 2 75 grado
Materiale Acciaio al cromo
Superficie rivestimento al nichel resistente al distacco
Dimensione apertura metrica
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 612200 10
EAN / GTIN 4018754018611
Codice del produttore 40061010
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

Teste molto sottili. Posizione della bocca diversa (15° e 75°), apertura uguale da entrambi i lati.

Uso:

Adatte per lavori di montaggio in punti con min. libertà di movimento.

Materiale:

Acciaio al cromo; rivestimento NiCr resistente al distacco.