Kaksipäinen pienoiskiintoavain 10 mm

Tuote nro.: 612200 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
375 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1 10 mm
Avaimen pituus L 105 mm
kidan enimmäisleveys b1 21 mm
kidan enimmäiskorkeus h 3 mm
Kidan asento 1 15 astetta
Kidan asento 2 75 astetta
Raaka-aine kromiterässeosta
Pinta Lohkeilematon, krominiklattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 612200 10
EAN / GTIN 4018754018611
Valmistajan numero 40061010

Kuvaus

Malli:

Erittäin kapeat päät. Kidat eri kulmissa (15° ja 75°), molemmissa päissä sama avainkoko.

Käyttö:

Soveltuu työskentelyyn ahtaissa paikoissa.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta − hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin