Dobbelt gaffelnøgle 6X7 mm

Art.-nr.: 610100 6X7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
434 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 1 6 mm
Nøglestørrelse 2 7 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318
Nøglelængde L 120 mm
maks. kæbebredde b1 16 mm
maks. kæbebredde b2 18 mm
maks. kæbehøjde h 4 mm
Kæbestilling 1 15 grader
Kæbestilling 2 15 grader
Nøglestørrelse, mål metrisk
gnistfri nej
samme nøglevidde i begge ender nej
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 610100 6X7
EAN/GTIN 4018754017713
Producentnummer 40030607

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.
Med praktisk, dobbelt-T-profilskaft. Optimal bøjestyrke, god kraftoverførsel.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven