Dubbel U-nyckel 6X7 mm

Article no.: 610100 6X7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
434 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

Nyckelvidd 1 6 mm
Nyckelvidd 2 7 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318
nyckellängd L 120 mm
maximal käftbredd b1 16 mm
maximal käftbredd b2 18 mm
maximal käfthöjd h 4 mm
Käftvinkel 1 15 grad
Käftvinkel 2 15 grad
Nyckelvidder metrisk
gnistfri no
Samma nyckelvidd i båda ändar no
Produktslag Skruvnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 610100 6X7
EAN / GTIN 4018754017713
Manufacturer number 40030607

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med greppsäkert skaft i dubbel-T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.
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
    Nyckelvidder (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen