{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 13 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 17 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 205 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 33 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 39 mm | |
maks. kæbehøjde h | 6 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610100 13X17 | |
EAN/GTIN | 4018754017843 | |
Producentnummer | 40031317 |