Dobbelte gaffelnøgler, sæt 10

Art.-nr.: 611000 10
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal nøgler 10
Kæbestilling 1 15 grader
Kæbestilling 2 15 grader
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 611000 10
EAN/GTIN 4018754057542
Producentnummer 91111343

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.
Med praktisk, dobbelt-T-profilskaft. Optimal bøjestyrke, god kraftoverførsel.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

Leveringsomfang:

1 dobbelt gaffelnøgle nr. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120 af hver: Str. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Antal nøgler Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven