{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 16 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 18 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 220 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 36 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 40 mm | |
maks. kæbehøjde h | 7 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610100 16X18 | |
EAN/GTIN | 4018754017881 | |
Producentnummer | 40031618 |