Oboustranný otevřený klíč, Rozměry klíčů: 6X7mm

Artiklové číslo: 610100 6X7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
574 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměry klíčů (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál
Chrome-Alloy-Steel
Celková délka L
120 mm
Norma
DIN 3110; ISO 3318
Provedení
rovné
Výrobní proces
zápustkově kované
Bezjiskrový
ne
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem
6 mm; 7 mm
Barva
Stříbrná
Druh produktu
Klíče
Povrch
Kruhové finišování; povrch chromovaný přes nikl
Pohon
Nedostupné
Výstup
Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 610100 6X7
EAN / GTIN 4018754017713
Číslo výrobce 40030607
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
S ergonomickou profilovanou rukojetí tvaru T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chromovaná na nikl; povrch kruhově broušený.