HG 20-600 Varmluftblæser

Art.-nr.: 602066500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Varmluftblæser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 602066500
EAN/GTIN 4061792186057
Producentnummer 602066500
L-nummer L01750 117

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Alsidig varmluftblæser med indstillingshjul til enkel, trinløs temperaturindstilling
  • Keramisk opvarmning af høj kvalitet, kraftig motor og optimal køling af aggregatet for lang levetid
  • Bred vifte af anvendelsesmuligheder: Anvendelsesområde: Afmaling, formning, krympning, svejsning og meget mere
  • Komfortabel håndtering takket være ergonomisk design og håndtag med skridsikker softgrip-overflade
  • Sikkert stationært arbejde takket være stor skridsikker ståflade

    Leveringsomfang
  • Bredstråledyse (50 mm), reflektordyse, reduktionsdyse (9 mm), metaBOX 145.

Egenskab:

  • Antal luftstrømstrin: 3
  • Antal lufttemperaturtrin: uendeligt
  • Maks. indgangseffekt: 2000 W
  • Vægt uden netkabel: 0.62 kg
  • Kabellængde: 2.2 m
  • Luftmængde: 150 / 300 / 500 l/min
  • Lufttemperatur: 80 - 600 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør