HG 20-600 Horkovzdušná pistole

Č. pol.: 602066500
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Heissluftbläser

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 602066500
EAN/GTIN 4061792186057
Číslo výrobcu 602066500
Číslo L L01750 117

Popis

Popis:

  • Všestranný horkovzdušný ventilátor s regulačním kolečkem pro jednoduché a plynulé nastavení teploty
  • Vysoce kvalitní keramický ohřev, výkonný motor a optimální chlazení jednotky pro dlouhou životnost
  • Široký rozsah použití: Odstraňování nátěrů, lisování, smršťování, svařování a mnoho dalšího
  • Pohodlná manipulace díky ergonomickému designu a rukojeti s protiskluzovým měkkým povrchem
  • Bezpečná stacionární práce díky velké protiskluzové stojné ploše

    Rozsah dodávky
  • Široká tryska (50 mm), reflektorová tryska, redukční tryska (9 mm), metaBOX 145.

Charakteristika:

  • Počet stupňů proudění vzduchu: 3
  • Počet kroků teploty vzduchu: neomezeně
  • Maximální příkon: 2000 W
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 0.62 kg
  • Délka kabelu: 2.2 m
  • Objem vzduchu: 150 / 300 / 500 l/min
  • Teplota vzduchu: 80 - 600 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo