HG 20-600 Pistolet à air chaud

Réf.: 602066500
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
Type de produit Heissluftbläser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 602066500
EAN / GTIN 4061792186057
Réf. fabricant 602066500
Article hors catalogue L01750 117

Description

Description:

  • Pistolet à air chaud polyvalent avec molette de réglage pour un réglage facile et en continu de la température
  • Chauffage céramique de qualité supérieure, moteur puissant et refroidissement optimal de l'appareil pour une longévité élevée
  • Nombreuses possibilités d'utilisation : pour éliminer la peinture, mettre en forme, rétrécir, souder etc.
  • Utilisation confortable grâce au design ergonomique et à la poignée avec surface Softgrip antidérapante
  • Travail en poste fixe sûr grâce à une importante surface d'appui antidérapante

    Équipement standard
  • Buse à jet large (50 mm), Buse réflectrice, Buse de réduction (9 mm), metaBOX 145

Caractéristique(s):

  • Nombre de niveaux de débit d'air: 3
  • Nombre de niveaux de température de l'air: en continu
  • Puissance absorbée max.: 2000 W
  • Poids sans câble: 0.62 kg
  • Longueur de câble: 2.2 m
  • Débit d'air: 150 / 300 / 500 l/min
  • Température de l'air: 80 - 600 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires