HG 20-600 Suflantă cu aer cald

Cod articol: 602066500
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Aparat de suflat aer cald

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 602066500
EAN / GTIN 4061792186057
Număr producător 602066500
L-Număr L01750 117

Descriere

Descriere:

  • Suflantă de aer cald versatilă cu rotiță de reglare pentru o setare simplă și infinit variabilă a temperaturii
  • Încălzire ceramică de înaltă calitate, motor puternic și răcire optimă a unității pentru o durată de viață lungă
  • Gama largă de aplicații: Decaparea vopselelor, turnare, contracție, sudare și multe altele
  • Manipulare confortabilă datorită designului ergonomic și mânerului cu suprafață de prindere moale antiderapantă
  • Lucru staționar sigur datorită suprafeței mari de staționare antiderapante

    Conţinut
  • Bucșă cu jet larg (50 mm), duză cu reflector, duză de reducere (9 mm), metaBOX 145.

Caracteristică:

  • Număr de trepte de debit de aer: 3
  • Numărul de trepte de temperatură a aerului: infinit
  • Puterea maximă de intrare: 2000 W
  • Greutate fără cablu de rețea: 0.62 kg
  • Lungimea cablului: 2.2 m
  • Volum de aer: 150 / 300 / 500 l/min
  • Temperatura aerului: 80 - 600 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii