HG 20-600 Heteluchtpistool

Artikelnummer: 602066500
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
Producttype Heteluchtpistool, HE 20-600

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 602066500
EAN/GTIN 4061792186057
Nummer fabrikant 602066500
L-nummer L01750 117

Omschrijving

Omschrijving:

  • Veelzijdig heteluchtpistool met stelwieltje voor een eenvoudige, traploze instelling van de temperatuur
  • Hoogwaardige keramische verwarming, krachtige motor en optimale apparaatkoeling voor lange levensduur
  • Breed gebruiksspectrum: ontlakken, vormen, krimpen, lassen en nog veel meer
  • Makkelijke bediening door ergonomisch design en handgreep met antislip softgrip-oppervlak
  • Veilig stationair werken door groot, slipvast stabiel standvlak

    Met:
  • Breedstraalmondstuk (50 mm), Reflectormondstuk, Verloopmondstuk (9 mm), metaBOX 145

Kenmerk:

  • Aantal luchthoeveelheidsniveaus: 3
  • Aantal luchttemperatuurniveaus: traploos
  • Opgenomen vermogen max.: 2000 W
  • Gewicht (zonder netsnoer): 0.62 kg
  • Kabellengte: 2.2 m
  • Luchthoeveelheid: 150 / 300 / 500 l/min
  • Luchttemperatuur: 80 - 600 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires