Handske uvex profi ergo ENB20A, str. 7

Art.-nr.: 6014701
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 10 par
  • Bestillingstrin: 10 par
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 par (inkl. moms)
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
Serie uvex profi ergo
Producentbetegnelse uvex profi ergo ENB20A
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
Indhold par 1 par
Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 A
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 2
Snitbestandighed (Coupe-test) 1
Rivestyrke 2
Stikbestandighed 1
Snitbestandighed (TDM) X
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
Materiale, belægning, 3/4 belægning Nitril
Materiale, foring Bomuld
EN 388-kode 2121X
Farve orange
Tekstilsammensætning bomuld
Produkttype handsker
Brugsområde skærebeskyttelse
Handskestørrelse 7
Anvendelsesområde allround
Lukning elastik
Udførelse femfinger
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Standard EN 388; EN ISO 21420
Basismateriale Bomuld
Belægning 3/4 belægning
Foret ja
Egenskaber certificeret til kontakt med levnedsmidler; touchscreen-egnet
Beskyttelseskategori II
Vægt, samlet 76 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6014701
EAN/GTIN 4048612007822
Producentnummer 6014701
L-nummer L01660 109702
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den særlige tætte NBR-belægning på uvex profi ergo er modstandsdygtig over for olie og fedt. Med sin foring af bomuldsinterlock i høj kvalitet sikrer den en høj grad af brugerkomfort, en behagelig følelse på huden og et optimalt reguleret handskeklima. Den er også velegnet til betjening af touch-displays.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • universel beskyttelseshandske i bomuldsinterlock
  • Håndfladen og tre fjerdedele af håndryggen er forsynet med en speciel NBR-belægning (nitrilgummi)
  • egnet til betjening af berøringsskærme
  • Farver: hvid, orange
  • fås i størrelserne: 6 til 11

Komfortfunktioner

  • god føling og fingerfærdighed
  • ergonomisk pasform
  • stor fleksibilitet
  • Meget god brugerkomfort takket være bomuldsforets høje vanddampgennemtrængelighed
  • fri for skadelige stoffer i henhold til OEKO-TEX® Standard 100

Sikkerhedsfunktioner

  • certificeret i henhold til EN 388:2016 (2 1 2 1 X)
  • meget god gribesikkerhed i fugtige, våde og fedtede omgivelser

Tekniske egenskaber

  • Produktnavn: uvex profi ergo ENB20A
  • Produkttype: Monteringshandsker
  • Farve (filter): hvid/gul
  • Udførelse: med strikket manchet
  • Belægning: Nitrilgummi (NBR)
  • Størrelse: 7
  • Genanvendelse: Genanvendelig (R)