Guantes de protección uvex profi ergo ENB20A Talla 7

Número de artículo: 6014701
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 10 pares
  • Pasos del pedido: 10 pares
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie uvex profi ergo
Denominación del fabricante uvex profi ergo ENB20A
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Contenido pares 1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388 A
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 2
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 2
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
Material recubrimiento, Recubrimiento 3/4 Nitril
Material forro Algodón
Código EN 388 2121X
Color naranja
Composición del tejido Algodón
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra cortes
Talla del guante 7
Intervalo de aplicación Universal
Cierre Goma
Modelo Cinco dedos
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Norma EN 388; EN ISO 21420
Material de base Algodón
Recubrimiento Recubrimiento 3/4
Con forro
Características Certificación para el contacto con alimentos; Ideal para pantalla táctil
Categoría de protección II
Peso total 76 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 6014701
EAN / GTIN 4048612007822
Número del fabricante 6014701
Número L L01660 109702
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • El recubrimiento especial de NBR denso del uvex profi ergo es resistente a aceites y grasas. Con su forro de algodón interlock de alta calidad, garantiza un alto nivel de comodidad de uso, un tacto agradable sobre la piel y un clima del guante óptimamente regulado. También es adecuado para el manejo de pantallas táctiles.

Característica:

Características generales

  • Guante de protección de interlock de algodón de uso universal
  • Palma y tres cuartas partes del dorso de la mano con un recubrimiento especial de NBR (caucho de nitrilo)
  • apto para el manejo de pantallas táctiles
  • Colores: blanco, naranja
  • disponible en las tallas: 6 hasta 11

Características de confort

  • buena sensibilidad y destreza manual
  • ajuste ergonómico
  • gran flexibilidad
  • Gran comodidad de uso gracias a la elevada capacidad de absorción de vapor de agua del forro de algodón
  • libre de sustancias nocivas según la norma OEKO-TEX® Standard 100

Características de seguridad

  • Certificado según la norma EN 388:2016 (2 1 2 1 X)
  • Excelente agarre en superficies húmedas, mojadas y aceitosas

Características técnicas

  • Nombre del producto: uvex profi ergo ENB20A
  • Tipo de producto: Guantes de montaje
  • Color (filtro): blanco/amarillo
  • Ejecución: con puño de punto
  • Recubrimiento: Caucho nitrílico (NBR)
  • Tamaño: 7
  • Reutilización: Reutilizable (R)