• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhandschuh uvex profi ergo ENB20A Größe 7

Artikel-Nr.: 6014701
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 10 Paar
  • Bestellschritt: 10 Paar
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie uvex profi ergo
Herstellerbezeichnung uvex profi ergo ENB20A
Güte- und Prüfsiegel Oeko-Tex® Standard 100
Inhalt Paar 1 Paar
Schnittschutzklasse, EN 388 A
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 2
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 1
Weiterreißfestigkeit 2
Durchstichfestigkeit 1
Schnittfestigkeits (TDM) X
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
Material Beschichtung, 3/4 Beschichtung Nitril
Material Futter Baumwolle
EN 388 Code 2121X
Farbe orange
Gewebezusammensetzung Baumwolle
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Schnittschutz
Handschuh-Größe 7
Anwendungsbereich Allround
Verschluss Gummizug
Ausführung fünffinger
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Norm EN 388; EN ISO 21420
Trägermaterial Baumwolle
Beschichtung 3/4 Beschichtung
gefüttert ja
Eigenschaften Touchscreen geeignet; Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln
Schutzkategorie II
Gewicht gesamt 76 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6014701
EAN / GTIN 4048612007822
Herstellernummer 6014701
L-Nummer L01660 109702
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die dichte NBR-Spezialbeschichtung des uvex profi ergo ist beständig gegen Öle und Fette. Mit seinem hochwertigen Baumwoll-Interlock-Futter sorgt er für hohen Tragekomfort, ein angenehmes Haut-Gefühl und ein optimal reguliertes Handschuhklima. Er ist außerdem für die Bedienung von Touch-Displays geeignet.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • universell einsetzbarer Baumwoll-Interlock-Schutzhandschuh
  • Innenhand und drei Viertel des Handrückens mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)
  • geeignet für die Bedienung von Touch-Displays
  • Farben: weiß, orange
  • erhältlich in den Größen: 6 bis 11

Komfortmerkmale

  • gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
  • ergonomische Passform
  • hohe Flexibilität
  • sehr guter Tragekomfort durch die hohe Wasserdampfaufnahme des Baumwollfutters
  • schadstofffrei nach OEKO-TEX® Standard 100

Schutzmerkmale

  • zertifiziert nach EN 388:2016 (2 1 2 1 X)
  • sehr gute Griffsicherheit in feuchten, nassen und öligen Bereichen

Technische Merkmale

  • Produktname: uvex profi ergo ENB20A
  • Produkttyp: Montagehandschuhe
  • Farbe (Filter): weiß/gelb
  • Ausführung: mit Strickbund
  • Beschichtung: Nitril-Kautschuk (NBR)
  • Größe: 7
  • Wiederverwendung: Mehrweg (R)

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb