Nitrilhandsker, par uvex profi ergo XG20, Handskestørrelse: 7

Art.-nr.: 094427 7
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    58,39 DKK / 1 par
  • fra 10 par
    48,66 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
357 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie uvex profi ergo
Producentbetegnelse uvex profi ergo XG20
Indhold par 1 par
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 3
Snitbestandighed (Coupe-test) 1
Rivestyrke 2
Stikbestandighed 1
Snitbestandighed (TDM) X
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
A: Brændeadfærd, EN 407 X
B: Kontaktvarme, EN 407 1
C: Konvektionsvarme, EN 407 X
D: Strålevarme, EN 407 X
E: Små smeltestænk, EN 407 X
F: store smeltestænk, EN 407 X
Materiale, belægning, fuld belægning Nitril; Nitrilskum
Materiale, foring Bomuld
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
EN 407-kode X1XXXX
EN 388-kode 3121X
Farve grå; orange
Produkttype handsker
Brugsområde varmebeskyttelse
Handskestørrelse 7
Anvendelsesområde Heavy Duty
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Standard EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Basismateriale Bomuld
Belægning fuld belægning
Foret ja
Egenskaber gribeevne ved fugt; gribeevne ved olie
Beskyttelseskategori II
Vægt, samlet 93 g
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094427 7
EAN/GTIN 4048612075999
Producentnummer 6020807
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Udførelse:

uvex profi ergo XG20. Bomuldshandsker med fuld multilayer-belægning af nitrilgummi og innovativ nitrilskumbelægning med uvex Xtra Grip-teknologi, der giver et usædvanligt godt oliegreb.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.