Ochranné rukavice uvex profi ergo ENB20A velikost 7

Artiklové číslo: 6014701
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 10 páry
  • K objednání po násobcích: 10 páry
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Řada uvex profi ergo
Označení výrobce uvex profi ergo ENB20A
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Obsah pár 1 paar
Třída ochrany proti pořezání, EN 388 A
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 2
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 2
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
Materiál povlakování, 3/4 povlak Nitril
Materiál podšívka Bavlna
EN 388 Code 2121X
Barva Oranžová
Složení tkaniny Bavlna
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 7
Rozsah použití Allround
Uzávěr Stahování na gumu
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Norma EN 388; EN ISO 21420
Nosný materiál Bavlna
Povlak 3/4 povlak
S podšívkou ano
Vlastnosti Schváleno ke kontaktu s potravinami; Vhodné pro dotykový displej
Kategorie ochrany II
Hmotnost celkem 76 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6014701
EAN / GTIN 4048612007822
Číslo výrobce 6014701
L-číslo L01660 109702
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Speciální hustý povlak NBR rukavice uvex profi ergo je odolný vůči olejům a tukům. Díky vysoce kvalitní bavlněné interlockové podšívce zajišťuje vysokou úroveň pohodlí uživatele, příjemný pocit na kůži a optimálně regulované klima rukavic. Je vhodná i pro obsluhu dotykových displejů.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • univerzální ochranné rukavice z bavlněného interlocku
  • Dlaň a tři čtvrtiny hřbetu ruky se speciální povrchovou úpravou z NBR (nitrilový kaučuk)
  • vhodné pro ovládání dotykových displejů
  • Barvy: bílá, oranžová
  • k dostání ve velikostech: 6 až 11

Vlastnosti zajišťující komfort

  • dobrý hmat a cit v prstech
  • ergonomický střih
  • vysoká flexibilita
  • velmi příjemné nošení díky vysoké schopnosti bavlněné podšívky absorbovat vodní páru
  • bez škodlivých látek podle normy OEKO-TEX® Standard 100

Bezpečnostní prvky

  • certifikováno podle normy EN 388:2016 (2 1 2 1 X)
  • velmi dobrý úchop ve vlhkých, mokrých a mastných prostředích

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex profi ergo ENB20A
  • Typ výrobku: Montážní rukavice
  • Barva (filtr): bílá/žlutá
  • Provedení: s pletenou manžetou
  • Povlak: Nitrilová pryž (NBR)
  • Velikost: 7
  • Opakované použití: Opakované použití (R)