Beskyttelseshandske uvex probastrong NF 33 størrelse 10

Art.-nr.: 6012204
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 12 Pairs
  • Bestillingstrin: 12 Pairs
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 par (inkl. moms)
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
Serie uvex profastrong NF 33
Producentbetegnelse uvex profastrong NF 33
Indhold par 1 par
Materiale, belægning, fuld belægning Nitril
Materiale, foring Bomuld
Farve grøn
Produkttype handsker
Brugsområde kemikaliebeskyttelse
Handskestørrelse 10
Pasform bred
Udførelse femfinger
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Basismateriale Bomuld
Belægning fuld belægning
Foret ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6012204
EAN/GTIN 4048612007440
Producentnummer 6012204
L-nummer L01690 227
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den populære uvex profastrong NF33 kemikaliebeskyttelseshandske brillerer med sin gode modstandsdygtighed, især ved håndtering af mange olier, fedtstoffer og væsker.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • følsom NBR-kemikaliebeskyttelseshandske med bomuldsflock
  • fuldt belagt med NBR (nitrilgummi), ca. 0,38 mm
  • Farve: grøn
  • fås i størrelserne: 7 til 10
  • AQL 1,5

Komfortfunktioner

  • god føling og fingerfærdighed
  • god pasform
  • Høj fleksibilitet

Sikkerhedsfunktioner

  • certificeret i henhold til EN 388:2016 (4 1 0 1 X) og EN ISO 374-1:2016/Type A (A, J, K, L, O, T)
  • fremragende mekanisk slidstyrke
  • god gribesikkerhed i fugtige og våde omgivelser takket være grebstrukturen i håndfladen
  • god modstandsdygtighed over for mange olier, fedtstoffer, syre og baser
  • egnet til håndtering af fortyndede plantebeskyttelsesmidler

Tekniske egenskaber

  • Produktnavn: uvex profastrong NF 33
  • Produkttype: Kemikaliebeskyttelseshandsker
  • Udførelse: med manchet
  • Belægning: Nitrilgummi (NBR)
  • Størrelse: 10
  • Genanvendelse: Genanvendelig (R)