• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhandschuh uvex profastrong NF 33 Größe 10

Artikel-Nr.: 6012204
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)
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
Serie uvex profastrong NF 33
Herstellerbezeichnung uvex profastrong NF 33
Inhalt Paar 1 Paar
Material Beschichtung, Vollbeschichtung Nitril
Material Futter Baumwolle
Farbe grün
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Chemikalienschutz
Handschuh-Größe 10
Passform weit
Ausführung fünffinger
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Trägermaterial Baumwolle
Beschichtung Vollbeschichtung
gefüttert ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6012204
EAN / GTIN 4048612007440
Herstellernummer 6012204
L-Nummer L01690 227
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der beliebte uvex profastrong NF33 Chemikalienschutzhandschuh glänzt mit seiner guten Resistenz vor allem beim Umgang mit vielen Ölen, Fetten und Flüssigkeiten.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • feinfühliger NBR-Chemikalienschutzhandschuh mit Baumwollbeflockung
  • vollbeschichtet mit NBR (Nitril-Kautschuk), ca. 0,38 mm
  • Farbe: grün
  • erhältlich in den Größen: 7 bis 10
  • AQL 1,5

Komfortmerkmale

  • gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
  • gute Passform
  • Hohe Flexibilität

Schutzmerkmale

  • zertifiziert nach EN 388:2016 (4 1 0 1 X) und EN ISO 374-1:2016/Type A (A J K L O T)
  • hervorragende mechanische Abriebfestigkeit
  • gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen durch die Grip-Struktur in der Innenhand
  • gute Resistenz gegen viele Öle, Fette, Säuren und Laugen
  • geeignet für den Umgang mit verdünnten Pflanzenschutzmitteln

Technische Merkmale

  • Produktname: uvex profastrong NF 33
  • Produkttyp: Chemikalienschutzhandschuhe
  • Ausführung: mit Stulpe
  • Beschichtung: Nitril-Kautschuk (NBR)
  • Größe: 10
  • Wiederverwendung: Mehrweg (R)