Mănușă de Protection uvex profastrong NF 33 dimensiune 10

Cod articol.: 6012204
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 12 Pereche
  • Pași de comandă: 12 Pereche
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie uvex profastrong NF 33
Denumirea producătorului uvex profastrong NF 33
Conţinut perechi 1 pereche
Material acoperire, Strat de acoperire complet Nitril
Material căptușeală Bumbac
Culoarea Verde
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie contra substanţelor chimice
Mărime mănuşă 10
Forma potrivită Larg
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Material de bază Bumbac
Strat de acoperire Strat de acoperire complet
Căptuşit ja

Identificare și clasificare

Cod articol 6012204
EAN / GTIN 4048612007440
Număr producător 6012204
L-Număr L01690 227
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Populara mănușă de protecție chimică uvex profastrong NF33 strălucește prin rezistența sa bună, în special la manipularea multor uleiuri, unsori și lichide.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • mănușă fină din NBR pentru protecție chimică, cu strat de bumbac
  • acoperit integral cu NBR (cauciuc nitrilic), ccca. 0,38 mm
  • Culoarea: verde
  • disponibil în următoarele mărimi: 7 până la 10
  • AQL 1,5

Caracteristici de confort

  • o bună sensibilitate tactilă și finețe manuală
  • se potrivește bine
  • Flexibilitate ridicată

Caracteristici de protecție

  • certificat conform EN 388:2016 (4 1 0 1 X) și EN ISO 374-1:2016/Tip A (A J K L O T)
  • rezistență mecanică excelentă la abraziune
  • aderență bună în zonele umede și ude datorită structurii antiderapante din palma mâinii
  • rezistență bună la multe uleiuri, grăsimi, acizi și baze
  • potrivit pentru manipularea produselor fitosanitare diluate

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex profastrong NF 33
  • Tip produs: Mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice
  • Execuție: Cu manșetă
  • Strat de acoperire: Cauciuc nitrilic (NBR)
  • Dimensiuni: 10
  • Reutilizare: Reutilizabil (R)