Beskyttelseshandske uvex probastrong NF 33 størrelse 9

Art.-nr.: 6012203
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 12 par
  • Bestillingstrin: 12 par
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 par (inkl. moms)
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
Serie uvex profastrong NF 33
Producentbetegnelse uvex profastrong NF 33
Indhold par 1 par
Materiale, belægning, fuld belægning Nitril
Materiale, foring Bomuld
Farve grøn
Produkttype handsker
Brugsområde kemikaliebeskyttelse
Handskestørrelse 9
Pasform bred
Udførelse femfinger
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Basismateriale Bomuld
Belægning fuld belægning
Foret ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6012203
EAN/GTIN 4048612007433
Producentnummer 6012203
L-nummer L01690 299
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den populære uvex profastrong NF33 kemikaliebeskyttelseshandske brillerer med sin gode modstandsdygtighed, især ved håndtering af mange olier, fedtstoffer og væsker.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • følsom NBR-kemikaliebeskyttelseshandske med bomuldsflock
  • fuldt belagt med NBR (nitrilgummi), ca. 0,38 mm
  • Farve: grøn
  • fås i størrelserne: 7 til 10
  • AQL 1,5

Komfortfunktioner

  • god føling og fingerfærdighed
  • god pasform
  • Høj fleksibilitet

Sikkerhedsfunktioner

  • certificeret i henhold til EN 388:2016 (4 1 0 1 X) og EN ISO 374-1:2016/Type A (A, J, K, L, O, T)
  • fremragende mekanisk slidstyrke
  • god gribesikkerhed i fugtige og våde omgivelser takket være grebstrukturen i håndfladen
  • god modstandsdygtighed over for mange olier, fedtstoffer, syre og baser
  • egnet til håndtering af fortyndede plantebeskyttelsesmidler

Tekniske egenskaber

  • Produktnavn: uvex profastrong NF 33
  • Produkttype: Kemikaliebeskyttelseshandsker
  • Udførelse: med manchet
  • Belægning: Nitrilgummi (NBR)
  • Størrelse: 9
  • Genanvendelse: Genanvendelig (R)