Védőkesztyű, uvex prosfastrong NF 33, 10-es méret

Cikkszám: 6012204
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Darab
  • Rendelési lépések: 12 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Kesztyűméret 10
Termék fajtája Vegyvédelmi kesztyű

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6012204
EAN / GTIN 4048612007440
Gyártó száma 6012204
L-szám L01690 227
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • A népszerű uvex profastrong NF33 vegyivédelmi kesztyű jó ellenálló képességével tündököl, különösen sok olaj, zsír és folyadék kezelésénél.

Jellemző:

  • Termék fajtája: Védőkesztyű
  • Termék neve: uvex profastrong NF 33
  • Terméktípus: Vegyvédelmi kesztyű
  • Szín (szűrő): zöld
  • Kivitel: Mandzsettával
  • Bevonat: Nitril gumi (NBR)
  • Méret: 10
  • Ismételt használat: Újrafelhasználható (R)
  • Felsőrész: Pamutpárna