Borestol 890

Art.-nr.: 600890000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Borestativ

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 600890000
EAN/GTIN 4007430143396
Producentnummer 600890000
L-nummer L01760 53

Betegnelse

Beskrivelse:

  • På grund af fremføringsmekanismens udformning kan den maksimale boredybde på 65 mm nås med én svingbevægelse
  • Symmetrisk placering af søjlen til grundpladen muliggør bearbejdning af større emner
  • Ubegrænset adgang til boremaskinens og borestativets betjeningselementer på grund af vinklet udtræksarm
  • Ingen risiko for personskade eller borebrud på grund af sikker indstilling af værktøjsholderen til den ønskede arbejdshøjde
  • Justerbart dybdestop.

Egenskab:

  • Arbejdsslag: 65 mm
  • Monteringsåbning: 43 mm
  • Vægt: 5,5 kg
  • Bundplade: 220 x 213 mm
  • Kolonnehøjde: 500 mm
  • Lysprojektion: 165 mm søjle Ø: 40 mm