Boorstandaard 890

Artikelnummer: 600890000
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
Producttype Boorstandaard

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600890000
EAN/GTIN 4007430143396
Nummer fabrikant 600890000
L-nummer L01760 53

Omschrijving

Omschrijving:

  • Door de constructie van het toevoermechanisme is de maximale boordiepte van 65 mm met één zwenkbeweging te bereiken
  • Door de asymmetrische plaatsing van de kolommen ten opzichte van de basisplaat is het bewerken van grotere werkstukken mogelijk
  • Onbeperkte toegang tot de bedieningselementen van boormachine en boorstandaard door haakse arm
  • Geen verwondingsgevaar of gebroken boren door veilige instelling van de machinehouder op de vereiste werkhoogte
  • Instelbare diepteaanslag

Kenmerk:

  • Werkslag: 65 mm
  • Montageopening: 43 mm
  • Gewicht: 5,5 kg
  • Basisplaat: 220 x 213 mm
  • Kolomhoogte: 500 mm
  • Lichtprojectie: 165 mm kolom Ø: 40 mm