Colonna di foratura 890

Codice art.: 600890000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Supporti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 600890000
EAN / GTIN 4007430143396
Codice del produttore 600890000
Numero-L L01760 53

Descrizione

Descrizione:

  • Grazie alla struttura della meccanica d’avanzamento, la profondità massima di foratura di 65 mm può essere raggiunta con un unico movimento
  • La disposizione asimmetrica della colonna rispetto alla piastra base permette di lavorare anche pezzi di dimensioni più grandi
  • Accesso illimitato agli elementi di comando del trapano e della colonna di foratura grazie al braccio piegato a gomito
  • Nessun pericolo di lesione o rottura della punta grazie alla facile regolazione del portamacchina in base alla necessaria altezza di lavoro
  • Arresto di profondità regolabile

Proprietà:

  • Corsa di lavoro: 65 mm
  • Apertura di montaggio: 43 mm
  • Peso: 5,5 kg
  • piastra di supporto: 220 x 213 mm
  • Altezza colonna: 500 mm
  • Proiezione luminosa: 165 mm Ø colonna: 40 mm