Support de perçage 890

Réf.: 600890000
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
Type de produit Supports de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 600890000
EAN / GTIN 4007430143396
Réf. fabricant 600890000
Article hors catalogue L01760 53

Description

Description:

  • La construction du mécanisme d'avance permet d'atteindre la profondeur de perçage maximum de 65 mm par pivotement
  • La position asymétrique de la colonne par rapport à l'embase permet l'usinage de grosses pièces
  • L'avant-bras coudé permet un accès illimité aux éléments de commande de la perceuse ainsi qu'au support de perçage
  • Pas de risque de blessure ou de rupture du foret grâce au réglage sécurisé du support de l'appareil à la hauteur de travail nécessaire
  • Butée de profondeur réglable

Caractéristique(s):

  • Course de travail : 65 mm
  • Ouverture de montage : 43 mm
  • Poids: 5,5 kg
  • plaque de base : 220 x 213 mm
  • Hauteur de la colonne : 500 mm
  • Projection de lumière: 165 mm colonne Ø: 40 mm