Stojan na vrtáky 890

Artiklové číslo: 600890000
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
Druh produktu Stojany na vrtačku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 600890000
EAN / GTIN 4007430143396
Číslo výrobce 600890000
L-číslo L01760 53

Popis

Popis:

  • Díky konstrukci posuvového mechanismu lze jedním otočným pohybem dosáhnout maximální hloubky vrtání 65 mm
  • Asymetrické uspořádání sloupu k základní desce umožňuje obrábění větších obrobků
  • Neomezený přístup k ovládacím prvkům vrtačky a vrtacímu stojanu díky šikmému výsuvnému ramenu
  • Žádné nebezpečí poranění nebo zlomení vrtáku díky bezpečnému nastavení nosiče nástrojů do požadované pracovní výšky
  • Nastavitelný hloubkový doraz.

Charakteristika:

  • Pracovní zdvih: 65 mm
  • Montážní otvor: 43 mm
  • Hmotnost: 5,5 kg
  • základní deska: 220 x 213 mm
  • VÝŠKA sloupku: 500 mm
  • Světelná projekce: 165 mm Ø sloupu: 40 mm