• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Afretterværktøj, Type: DIA

Art.-nr.: 599100 DIA
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Slibemiddelforkortelse: D

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Afrettermedium diamantsegment
Slibemiddelforkortelse D
Samlet længde 420 mm
Til slibeskive-⌀ 250 mm - 600 mm
Produkttype Håndafrettere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 599100 DIA
EAN/GTIN 9003172495606
Producentnummer 249560
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

Stabilt, praktisk trægreb. Et kraftigt metalbeskyttelseshus forhindrer, at slibekorn og gnister slynges ud.
Med stationære diamant-afretningssegmenter til den højeste slidstyrke.

Anvendelse:

Til grov afretning eller skærpning af slibeskiver.