Skärpverktyg för slipskivor DIA

Article no.: 599100 DIA
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
55 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: D

Produktinformasjon

Technical Data

slipmedium Diamantsegment
Slipmedlets beteckning D
totallängd 420 mm
för slipskivor med ⌀ 250 mm - 600 mm
Produktslag Handriktare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 599100 DIA
EAN / GTIN 9003172495606
Manufacturer number 249560

Beskrivelse

Utförande:

Stabilt och praktiskt trähandtag. Ett kraftigt metallskydd förhindrar spridning av slipkorn och gnistor.
Med fasta diamantskärpsegment för högsta nötningsbeständighet.

Användningsdata:

För grov skärpning av slipskivor.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar