Orovnávač brúsnych kotúčov DIA

Č. pol.: 599100 DIA
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: D

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zarovnávacie médium diamantová cast
Skratka pre brúsivo D
Celková dĺžka 420 mm
pre ⌀ brúsneho kotúča 250 mm - 600 mm
Druh produktu Ručný orovnávací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 599100 DIA
EAN/GTIN 9003172495606
Číslo výrobcu 249560

Popis

Prevedenie:

Stabilná, praktická drevená rukoväť. Silná kovová ochranná klietka zabraňuje vystreľovaniu brúsnych zŕn a iskier.
S pevne umiestnenými orovnávacími diamantovými dielikmi pre najvyššiu odolnost proti opotrebovaniu.

Použitie:

Na hrubé orovnávanie alebo ostrenie brúsnych kotúčov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely